Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 3 mm x Ø 6 mm x t= 1,5 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181037
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 3,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,50 Biegeradius (1) mm 24 Platzdruck (2) bar 140
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Wanddicke:
1,5 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,052 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,49*
ab € 12,36*
€ 28,23*
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 24,63*
€ 30,24*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 24,98*
€ 30,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 91,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.