Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 1,4mm x Ø 2,2mm x t= 0,40mm aus virginalem PTFE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181019
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 1,4 Außen-Ø mm 2,2 Wandstärke mm 0,40 Biegeradius (1) mm 12 Platzdruck (2) bar 80
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1,4 mm
Außendurchmesser:
2,2 mm
Wanddicke:
0,4 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 14,90*
ab € 2,22*
€ 5,38*
13 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 4,46*
€ 5,78*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 5,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.