Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 1 mm x Ø 3mm x t= 1 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181016
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 1,0 Außen-Ø mm 3,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 9 Platzdruck (2) bar 280
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1 mm
Außendurchmesser:
3 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,014 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,49*
ab € 3,84*
€ 8,74*
12 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 7,71*
€ 9,36*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 7,85*
€ 9,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.