Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Eco-Dreiwege-(T)-Hahnküken, NS 18,8 x 37 mm Ø 2,5 mm M 10 Mutter, Griff und


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J123515
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1235-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnküken
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
hahnküken
BOLA Eco-Dreiwege-(T)-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 18,8 x 37 Gewinde M 10 Material Unterlegscheibe PP Bohrungs-Ø mm 2,5
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,035 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 22,64*
€ 28,08*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 22,91*
€ 28,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 141,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.