Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Dreiwege-(T)-Hahnküken PTFE/PP Größe NS mm 18,8 x 37


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-J 1235-15
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1235-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnküken
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
hahnküken ptfe
Eco-Dreiwege-(T)-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 18,8 x 37 Gewinde M 10 Material Unterlegscheibe PP Bohrungs-Ø mm 2,5
Weitere Informationen:
Größe NS mm:
18,8 x 37
Gewinde M:
10
Material Unterlegscheibe:
PP
Bohrungs-Ø mm:
2,5
Weitere Suchbegriffe: hahnküken, Hahn-Küken, Dreiwege-Hahnküken, Patent-Hahnküken, Dreiwegehahnküken, Patenthahnküken, T-Hahnküken, Ecohahnküken, Teflonküken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.