Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglaspinzette, 18/8, 160 mm, gebogen, einfache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC81716
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 817-16
EAN/GTIN:
     4049493011052
Suchbegriffe:
Deckglas-Pinzette
Deckglaspinzette
Filterpinzette
deckglaspinzette gebogen 160 mm
Deckglaspinzette, 18/8, 160 mm, gebogen, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
160 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gebogen
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0.034 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: deckglas pinzette, deckglaspinzette gebogen, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.