Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglaspinzette, 18/8, 130 mm, gebogen, einfache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC81713
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 817-13
EAN/GTIN:
     4049493011038
Suchbegriffe:
Deckglas-Pinzette
Deckglaspinzette
Filterpinzette
deckglaspinzette gebogen 130mm
Deckglaspinzette, 18/8, 130 mm, gebogen, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gebogen
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0.02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: deckglas pinzette, deckglaspinzette gebogen, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.