Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech- und Kronenschere, Beebee, gerade, spitz, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB64810
Hersteller:
     Karl Hammacher
Herst.-Nr.:
     HSB 648-10
EAN/GTIN:
     4049493007116
Suchbegriffe:
Drahtschere
Kronenschere
kronenschere
Blech- und Kronenschere, Beebee, gerade, spitz, 100 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,03 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 21,87*
€ 31,51*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 27,56*
€ 38,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.