Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschere, gerade, 105 mm, (15 mm Schnittlänge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB50410
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 504-10
EAN/GTIN:
     4049493006300
Suchbegriffe:
Mikroschere
hammacher mikroschere
mikroschere
Mikroschere, gerade, 105 mm, (15 mm Schnittlänge)
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
105 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0.03 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 219,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 219,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 191,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.