Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Shore-Härteprüfgerät HBA 100-0, Härteskala Shore A, Messbereich 100 HA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HBA1000
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HBA 100-0
EAN/GTIN:
     4045761140172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore); Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 48-4 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich; Shore A: Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien; Max-Modus: Spitzenwertanzeige durch Schleppzeiger; Montierbar auf den Prüfstand SAUTER TI-AC; Lieferung in einer Kunststoffbox;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,50 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Verpackungshöhe:
0,054 m
Verpackungsbreite:
0,147 m
Verpackungstiefe:
0,098 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 74,09*
€ 89,67*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,46*
€ 89,68*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 78,07*
€ 91,61*
pro Stück
€ 6,49*
ab € 80,36*
€ 94,58*
Lager 340
pro Stück
€ 8,50*
ab € 101,12*
€ 116,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3320256
ab € 311,19*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HB0 100-0
ab € 85,26*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HBD 100-0
ab € 94,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.