Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieprüfer, Aräometer mit farblichen Markierungen, 1,10-1,30g/ml,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H851500
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H851500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Standard-Aräometer
batterieprüfgeräte
Batterieprüfer, Aräometer mit farblichen Markierungen, 1,10-1,30g/ml, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, im Glasrohr mit Saugball und Ansaugstutzen, 260x25mm, komlett in Pappschachtel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
260 mm
Skala Anfangswert:
1,10
Skala Endwert:
1,30
Skalenteilung:
g/ml

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.