| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EOB150K50 Herst.-Nr.: EOB 150K50 EAN/GTIN: 4045761192065 |
| | |
|
| | |
| Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung; Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig; Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 150 kg | Auflösung: | 0,05 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 5,0 kg | Nettogewicht: | 3,8 kg | Verpackungshöhe: | 0,145 m | Verpackungsbreite: | 0,365 m | Verpackungstiefe: | 0,37 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, kern plattformwaage 50 g ; 150 kg, paketwaage kern, paketwaage, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,63* | € 138,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,52* | € 139,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,98* | € 143,83* | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 126,12* | € 143,83* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,88* | € 174,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|