Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA GL-Regulierventile, GL 18, Ø 6 mm aus PTFE, Durchgangsbohrung 6 mm, Stellmu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E69418
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 694-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Hähne
BOLA GL-Regulierventile Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde, komplett aus PTFE. Bewegungsfreie Abdichtung ohne Verschleißteile durch integrierten Faltenbalg, für eine optimale Dichtigkeit bei hohen Temperaturschwankungen ist der Dichtkegel am Faltenbalg mit einer Feder vorgespannt. Durch Drehen an der Stellmutter lässt sich das Ventil öffnen und schließen, der Öffnungsgrad ist am oben überstehenden Anzeigestempel ersichtlich. Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar, vakuumtauglich.Universell chemisch beständig, das Durch-flussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Anschlussgewinde GL 18 Durchgangsbohrung mm 6 Außenmaße L x T x H mm 80 x 44 x 83
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,254 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 555,30*
€ 641,11*
Lager 340
Frei Haus
ab € 560,70*
€ 648,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,69*
€ 771,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,23*
€ 769,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,12*
€ 743,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,77*
€ 719,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 560,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.