Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA GL 3 Wege-Hähne, GL 14, Ø 4 mm Bohrungsform T, aus PTFE. Mit zylindrischem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E68814
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 688-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Hähne
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
3-Wege-Kugelhahn
BOLA GL 3 Wege-Hähne Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchfluss-Richtung. Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn T Bohrung-Ø mm 4 Anschlussgewinde GL 14 Außenmaße L x T x H ca. mm 74 x 57 x 57
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,134 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,35*
€ 184,87*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 161,90*
€ 196,43*
Lager 340
Frei Haus
ab € 163,39*
€ 198,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 163,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.