Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-E65202 Herst.-Nr.: E 652-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA 2 Wege-Kegel-Hähne 2-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen oder Drei-Wege-Hahn mit T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen. Kegelförmiges Hahnküken, durch Anziehen der Kegelmutter auf der Unterseite wird die Dichtigkeit erhöht. Absperrhahn des 3-Wege-Hahns mit T-förmiger Markierung der Durchfluss-Richtung. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 2-Wege/2-way Bohrungsform Hahn I Bohrung-Ø mm 2 für Schlauch Außen-Ø mm 4 Gewinde M 14 x 2 Außenmaße L x T x H ca. mm 59 x 22 x 53 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,046 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 60,76* | € 75,53* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 62,08* | € 76,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,08* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|