Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DS03990001
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     DS0399-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckglas-Pinzette
Deckglaspinzette
Filterpinzette
Mehrzweckpinzette
Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger Ersatzteile und Zubehör für die Nalgene™ wiederverwendbaren Filterhalter mit Empfänger Beschreibung: Stainless-Steel Forceps, bent tip Menge: Ea. Spitzenform: Bent Spitze Anzahl pro Packung: 1 Material: Stainless Steel Produkttyp: Forceps Typ: Forceps Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,023 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.