|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-DC1Y2 Herst.-Nr.: DC 1-Y2 EAN/GTIN: 4045761248144 |
| |
|
|  |  |
 | Statischer Drehmomentsensor aus legiertem Stahl Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5% F.S.) RoHS konform Geeignet für die Überwachung oder Messung statischer Drehmomente, Tests manueller Drehmomentschlüssel oder Übertragung statischer Lastmomente Hohe Torsionssteifigkeit Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,35 kg | Nettogewicht: | 0,35 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000918 m³ | Verpackungshöhe: | 0,085 m | Verpackungsbreite: | 0,12 m | Verpackungstiefe: | 0,09 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 338,19* | € 385,26* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 338,92* | € 385,87* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 339,32* | € 386,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 355,34* | € 401,70* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 363,89* | € 410,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|