Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Statischer Drehmomentsensor SAUTER DC 1-Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Statischer Drehmomentsensor SAUTER DC 1-Y2
KERN Statischer Drehmomentsensor SAUTER DC 1-Y2
Artikel-Nr.:
     2102-DC 1-Y2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DC 1-Y2
EAN/GTIN:
     4045761248144
Suchbegriffe:
Drehmomentsensor
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
KERN Statischer Drehmomentsensor SAUTER DC 1-Y2
statischer Drehmomentsensor DC 1-Y2, Nennlast 1 Nm
statischer Drehmomentsensor (1 Stück ) statischer Drehomentsensor
Statischer Drehmomentsensor aus legiertem Stahl
  • Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,3% F.S.)
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Geeignet für die Überwachung oder Messung statischer Drehmomente, Tests manueller Drehmomentschlüssel oder Übertragung statischer Lastmomente
  • Nennkennwert: 1.0~1.5mV/V (je nach Nennlast)
  • Versorgungsspannung max. 10V DC
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Hohe Torsionssteifigkeit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
11
Frei Haus
ab € 338,28*
€ 385,23*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 338,87*
€ 385,94*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,32*
€ 386,00*
Frei Haus
ab € 355,34*
€ 401,70*
Frei Haus
ab € 363,89*
€ 410,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,23*
€ 458,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,09*
€ 427,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.