Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaage BIC 3T-3L, Wägebereich 1500 kg; 3000 kg, Ablesbarkeit 0,5 kg; 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-BIC3T3L
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     BIC 3T-3L
EAN/GTIN:
     4045761193208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67*; Verschweißte Plattform mit Schraublöchern zum Anheben der Waage zum bequemen Reinigen; Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben; Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung; Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
180 kg
Nettogewicht:
155 kg
Verpackungshöhe:
0,265 m
Verpackungsbreite:
1,55 m
Verpackungstiefe:
1,55 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.103,25*
€ 1.288,76*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.228,41*
€ 1.288,84*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.334,04*
€ 1.399,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,09*
€ 1.519,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,43*
€ 1.654,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,16*
€ 1.665,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,98*
€ 1.657,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,40*
€ 1.620,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,85*
€ 1.596,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,04*
€ 1.587,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.334,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BIC 3T-3
ab € 958,64*
Ähnlich
Kern
BIC 600K-1S
ab € 659,97*
Ähnlich
Kern
BIC 1T-4S
ab € 661,46*
Ähnlich
Kern
BIC 1T-4
ab € 920,33*
Ähnlich
Kern & Sohn
BIC-600K-1
ab € 1.009,48*
Ähnlich
Kern
HCD 60K-2
ab € 131,42*
Ähnlich
Kern & Sohn
HFD 600K-1
ab € 333,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.