Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg, Plattf. 1500 x 1500 mm | VP1338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg, Plattf. 1500 x 1500 mm | VP1338
Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg, Plattf. 1500 x 1500 mm | VP1338
Artikel-Nr.:
     261-VP1338
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BIC-3T-3L
EAN/GTIN:
     4045761193208
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg, Plattf. 1500 x 1500 mm | VP1338

Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg,
Plattform 1500 x 1500 mm, Ablesbarkeit
0,5/1 g, rutschfestes Stahlriffelblech, inkl. 4
silikonbeschichtete Stahl-Wägezeilen, Staub-
und Spritzwasserschutz IP67, clevere
Steckverbindung ermöglicht Trennung von
Auswertegerät und Plattform
Weitere Informationen:
Anzeigegerät:
nicht integriert
Verkaufseinheit:
Stück
Waagentyp:
Plattformwaage
Ablesbarkeit g:
0.5|1
Wägebereich kg:
1500|3000
Plattform LxB mm:
1500 x 1500
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage 1g, tierwaage, plattformwaage kern&sohn, Wägetechnik Industrie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.102,76*
€ 1.278,63*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.222,38*
€ 1.278,66*
Frei Haus
ab € 1.328,72*
€ 1.388,13*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.452,81*
€ 1.508,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,58*
€ 1.642,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,06*
€ 1.794,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,49*
€ 1.784,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,07*
€ 1.749,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,81*
€ 1.728,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.452,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BIC 3T-3
ab € 956,89*
Ähnlich
Kern
BIC 600K-1S
ab € 661,84*
Ähnlich
Kern
BIC 1T-4S
ab € 658,99*
Ähnlich
Kern
BIC 1T-4
ab € 919,80*
Ähnlich
Kern & Sohn
BIC-600K-1
ab € 1.012,80*
Ähnlich
Kern
HCD 60K-2
ab € 130,68*
Ähnlich
Kern & Sohn
HFD 600K-1
ab € 336,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.