| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ALJA03 Herst.-Nr.: ALJ-A03 EAN/GTIN: 4045761206809 |
| |
|
| | |
| Wird anstelle der bestehenden Glasrückwand des Windschutzes montiert Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,85 kg | Nettogewicht: | 0,55 kg | Verpackungshöhe: | 0,085 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungstiefe: | 0,215 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,29* | € 568,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,73* | € 568,82* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 514,24* | € 580,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 432,31* | € 597,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 514,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|