| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ABT1005NM Herst.-Nr.: ABT 100-5NM EAN/GTIN: 4045761185517 |
| | |
|
| | |
| Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ? 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar; Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt; Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt; Ausdruck eines GLP-konformen Justierprotokolls bequem per Tastendruck; Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Philippinen | Bruttogewicht: | 13 kg | Nettogewicht: | 8 kg | Verpackungshöhe: | 0,647 m | Verpackungsbreite: | 0,433 m | Verpackungstiefe: | 0,684 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,44* | € 1.781,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.697,69* | € 1.781,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.608,96* | € 1.864,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.743,03* | € 2.033,00* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.082,50* | € 2.169,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.082,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|