Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Weithals-Flaschen hohe Form, 100 ml S 28 PFA, mit Schraubverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A10306
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 103-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
BOLA Weithals-Flaschen hohe Form Transparent, porenfrei, konisch zulaufender Hals, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 100 Gesamthöhe mm 117 Innen-Ø mm 20 Außen-Ø mm 45 Sägegewinde S 28
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
117 mm
Farbe:
Transparent
Nennvolumen:
0,1 l
Halsart:
Weithals
Nettogewicht:
0,049 kg
Ursprungsland:
Thailand

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 130,06*
€ 158,77*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 131,60*
€ 160,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.