Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Flaschen hohe Form PFA Inhalt ml 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 103-06
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 103-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Weithals-Flaschen hohe Form Transparent, porenfrei, konisch zulaufender Hals, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 100 Gesamthöhe mm 117 Innen-Ø mm 20 Außen-Ø mm 45 Sägegewinde S 28
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
100
Gesamthöhe mm:
117
Innen-Ø mm:
20
Außen-Ø mm:
45
Sägegewinde S:
28
Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflaschen schraubverschluss 100 ml, weithalsflasche 100 ml, weithalsflasche, Weithals-Flaschen, Weithals-Flasche, Flasche, Flaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.