Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vakuum-pinzette aspirette®, 230 Volt, (UK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9901600
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9901600
EAN/GTIN:
     4049338026197
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
vakuum-pinzette aspirette®, 230 Volt (UK). Akkubetriebene Vakuum-Pinzette zum Aufnehmen und Platzieren diverser planer Gegenstände bis zu einem maximalen Stückgewicht von 70 g.Lieferung komplett mit 1 Steckdosen-Ladegerät und 1 Saugeinheitset (3 Saugdüsen mit Saugnäpfen von 3,2 mm, 6 mm und 10 mm Durchmesser).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
aspirette ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,544 kg
Nettogewicht:
0,464 kg
Verpackungsvolumen:
0,00101616 m³
Verpackungshöhe:
0,048 m
Verpackungsbreite:
0,146 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, vacuum pick up tool, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 314,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,01*
€ 452,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
9901605
ab € 28,68*
Sonstiges
Hirschmann
9901604
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.