Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer mit Ausguss, PP, transparent, graduiert, ohne Deckel, 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-96794
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     96794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer mit Ausguss, PP, transparent, graduiert, ohne Deckel, 15 l
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,841 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
Transparent
Nennvolumen:
15 l
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 23,22*
€ 32,24*
€ 18,90*
ab € 19,84*
€ 33,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 41,55*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 32,15*
€ 42,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.