| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9040025 Herst.-Nr.: 96794 EAN/GTIN: 4250026828157 |
| |
|
| | |
| Eimer mit Ausguss, PP Transparent. Mit Teilung in 1 Liter Segmenten. Mit stabilem Henkel und Ausguss zur einfachen Entleerung. Gute Chemikalienbeständigkeit. Ohne Deckel. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Nennvolumen 15,0 l Ø 310 mm Höhe 370 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Ja Material PP Farbe transparent Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, PP-Becher, 15 liter plastikeimer weiß, ausgusseimer 15 liter, desinfektionseimer, Eimer,Labor, Labor,Eimer, kunsttoffeimer, eimer 30l |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 23,22* | € 32,24* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 19,84* | € 33,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,53* | € 41,55* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 32,15* | € 42,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|