Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rotarus® smart 30 Set mit PKF 60-16-3, DC-Motor, 10-350 1/min, IP 43, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-950113260
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     950113260
EAN/GTIN:
     4049338033850
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
rotarus® smart 30 Schlauchpumpen-Set mit Pumpenkopf PKF 60-16-3, DC-Motor, 10-350 1/min, IP 43, weiß. Exakte Förderpumpe mit wirtschaftlichem Pumpenkopf aus langlebigem PPS Kunststoff für einfaches Schlaucheinlegen durch Entriegeln des Pumpenkopfs oder zur Verwendung mit stabilen Schlauchkassetten und Schraube zum Feinjustieren der Förderleistung bei dem Mehrkanal-Kopf. Ideal für das Fördern von Medien mit niedriger Viskosität. Die Drehzahl und die wichtigsten Parameter sind direkt am Gehäuse auf einem TFT Touchscreen programmierbar. Im Lieferumfang enthalten sind die rotarus® smart 30 Pumpe inklusive Pumpenkopf und entsprechendem Adapter-Set, Netzteil mit EU, UK, US Adapter und Taster-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.530,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.806,16*
€ 3.339,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,96*
€ 3.280,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.624,82*
€ 3.123,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,23*
€ 3.053,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.530,43*
€ 3.011,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.