Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer VIS II ohne WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9196501
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919650.1
EAN/GTIN:
     04046681146220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
Fotometer
Photometer
Spektralphotometer NANOCOLOR VIS II ohne WLAN inkl. Handbuch (Quickstart-Guide), Touch pen, Staubschutzhaube, Netzteil, USB-Kabel, USB-Stick, Kalibrierküvette, Zertifikat und Reinigungstuch im Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,0709066 m³
Verpackungshöhe:
0,276 m
Verpackungsbreite:
0,542 m
Verpackungstiefe:
0,474 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
7,272 kg
Nettogewicht:
7,272 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.941,64*
€ 5.328,32*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.010,93*
€ 5.390,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.390,15*
€ 6.414,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.322,70*
€ 6.334,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.130,89*
€ 6.105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.040,50*
€ 5.998,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.010,93*
€ 5.963,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.