Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOCOLOR® Spektralphotometer VIS II inkl. Handbuch Touch pen Staubschutzhaube Netzteil USB-Kabel UBS-Stick Kalibrier-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NANOCOLOR® Spektralphotometer VIS II inkl. Handbuch Touch pen Staubschutzhaube Netzteil USB-Kabel UBS-Stick Kalibrier-
NANOCOLOR® Spektralphotometer VIS II inkl. Handbuch Touch pen Staubschutzhaube Netzteil USB-Kabel UBS-Stick Kalibrier-
Artikel-Nr.:
     163-7643774
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919650.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
Fotometer
Photometer
Photometer NANOCOLOR® VIS II / NANOCOLOR® UV/VIS II
Die Photometer NANOCOLOR® VIS II / NANOCOLOR® UV/VIS II erfüllen als vollwertige Spektralphotometer alle Bedürfnisse in Ihrer täglichen Laborroutine. Sie verfügen über die bewährte Barcode-Technologie für die schnelle Messung von NANOCOLOR® Rund- und Rechteckküvettentesten, bieten aber auch die Möglichkeit umfangreicher Farbmessungen sowie die Aufnahme von Scans in Echtzeit. Neben der nephelometrischen Trübungsmessung und der Trübung bei Durchlichtmessung, bieten die kostenlosen Methoden nach MEBAK eine umfassende Brauereianalytik.
Weiterhin reduziert das NANOCOLOR® VIS II die Komplexität Ihrer täglichen Laborarbeit durch eine einfache Menüführung und die iconbasierte Durchführung der Küvettenteste direkt am Display des Geräts. Das übersichtliche Ergebnisfenster ermöglicht eine einfache Zuordnung von Probeinformationen zum Messergebnis. Die Schritt-für-Schritt Menüführung zur Kalibrierung von Sondermethoden bietet auch unerfahrenen Nutzern einen einfachen Einstieg für die benutzerspezifische Analytik.

Lieferumfang: Spektralphotometer NANOCOLOR® VIS II oder NANOCOLOR® UV/VIS II inkl. Kurzanleitung, Staubschutzhaube, Netzkabel, USB-Kabel, USB-Stick, Kalibrierküvette, Touchpen, Reinigungstuch und Zertifikat.
Spezifikationen
Optisches System: Monochromator
Display: HD 10,1 Zoll LED-hintergrundbeleuchtetes HD-Display, entspiegeltes Coverglas mit projektiv kapazitivem Touchscreen (PCAP)
Photometrische Genauigkeit: 0,005 E bei 0,0 - 0,5 E; 1 % bei 0,5 - 2,0 E
Wellenlängenbereich
NANOCOLOR® VIS II:
NANOCOLOR® UV/VIS II:
320 - 1100 nm
190 - 1100 nm
Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
Lichtquelle: Halogenlampe
Speicher: 16 GB Micro SDHC Karte, 5000 Messwerte / Spektren, GLP-konform
Schnittstellen: LAN, 2 x USB (Host), 1 x USB (Function) und RS 232
Netzanschluss
NANOCOLOR® VIS II
NANOCOLOR® UV/VIS II
12 V DC 3A
110 ... 240 V, ~50/60 Hz

Typ NANOCOLOR® VIS II
Abmessungen 360 x 400 x 110 mm mm
Gewicht 4.0 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.080,31*
€ 4.462,49*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.788,06*
€ 5.195,55*
Frei Haus
ab € 4.930,48*
€ 5.305,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.195,55*
€ 6.182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.148,90*
€ 6.127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.951,11*
€ 5.891,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.854,80*
€ 5.777,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.788,06*
€ 5.697,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.