Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican®/ Einmalkanüle für die Dental-Anästhesie - Größe 17/23 - G 25 x 1'' / Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9186158
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9186158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Sterican®/ Einmalkanüle für die Dental-Anästhesie - Größe 17/23 - G 25 x 1'' / Ø 0,50 x 25 mm *) Lieferprogramm der B. Braun Petzold GmbH
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0013 kg
Bruttogewicht:
0,0013 kg
Durchmesser:
0,5 mm
Länge:
25 mm
Reg. Markenzeichen:
Sterican ®
Ursprungsland:
Malaysia

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 5,50*
ab € 4,47*
€ 7,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 8,76*
4 Tage
3100
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 9,68*
€ 18,90*
ab € 5,09*
€ 11,15*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 9,76*
€ 15,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,26*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,92*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,32*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,08*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 52,81*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,29*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,35*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,15*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 40,97*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.