Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher, niedrige Form, Boro 3.3 1000 ml, mit Teilung und Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91254
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     91254
EAN/GTIN:
     4033378255921
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher, niedere Form, 1.000 ml, Boro 3.3, graduiert, mit Ausguss
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Durchmesser:
105 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
1 l
Höhe:
145 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,95 kg
Nettogewicht:
2,561 kg
Verpackungsvolumen:
0,02411127 m³
Verpackungshöhe:
0,153 m
Verpackungsbreite:
0,618 m
Verpackungstiefe:
0,255 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 16,65*
€ 19,08*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 20,92*
10
Frei Haus
ab € 19,043*
€ 21,813*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 209,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.