Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher Boro 3.3 niedrige Form | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-6491482
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     91254
EAN/GTIN:
     4033378255921
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher, Boro 3.3, niedrige Form
-Mit Teilung und Ausguss
-DIN EN ISO 3819

Nennvolumen 1000 ml
Ø 105 mm
Höhe 145 mm
Norm DIN EN ISO 3819
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Material Boro 3.3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 16,74*
€ 19,21*
10
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 21,03*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 19,003*
€ 21,923*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,923*
€ 26,08837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,893*
€ 26,05267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,683*
€ 25,80277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,603*
€ 25,70757
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,003*
€ 22,61357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 219,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.