Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Ventilhahn, DURAN®, für Büretten, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8901075
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8901075
EAN/GTIN:
     4049338018833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Bürettenhahn
Bürettenventil
Ersatzhahn für Büretten
Gerader Ventilhahn, DURAN®, für Büretten 50 ml mit PTFE-Spindel.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,100 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Verpackungsvolumen:
0,00240350 m³
Verpackungshöhe:
0,095 m
Verpackungsbreite:
0,110 m
Verpackungstiefe:
0,230 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Durchgangsventilhähne, Eckventilhahn, Ventilhahn, hirschmann bürettenhahn, absperrhahn, Glas-Bürette (Zubehör nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,41*
€ 35,21*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 37,10*
€ 48,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.