Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Ventilhahn, DURAN®, für Büretten, 2 - 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8901060
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8901060
EAN/GTIN:
     4049338018796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Bürettenhahn
Bürettenventil
Ersatzhahn für Büretten
Gerader Ventilhahn, DURAN®, für Büretten 2 - 10 ml mit PTFE-Spindel.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,100 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Verpackungsvolumen:
0,00240350 m³
Verpackungshöhe:
0,095 m
Verpackungsbreite:
0,110 m
Verpackungstiefe:
0,230 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Durchgangsventilhähne, Eckventilhahn, Ventilhahn, hirschmann bürettenhahn, absperrhahn, Glas-Bürette (Zubehör nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.