Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Bürettenhahn, DURAN®, für, Büretten 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8900875
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8900875
EAN/GTIN:
     4049338018772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Bürettenhahn
Bürettenventil
Ersatzhahn für Büretten
Gerader Bürettenhahn, DURAN®, für Büretten 50 ml mit Glasküken.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,100 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Verpackungsvolumen:
0,00240350 m³
Verpackungshöhe:
0,095 m
Verpackungsbreite:
0,110 m
Verpackungstiefe:
0,230 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: hirschmann bürettenhahn, absperrhahn, Glas-Bürette (Zubehör nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.