Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Schlauch, Ø 1x3 mm, Druck max. 240 bar, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-88790103
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8879-0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Exzellente Eigenschaften: Extreme Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, geringster Reibungskoeffizient, ausgezeichnete Antihafteigenschaften/Restentleerung. PTFE-Schläuche riechen, brennen oder rauchen nicht, sind alterungs- und UV-lichtbeständig. Nicht beständig gegen Fluorverbindungen sowie starke Reduktionsmittel. Transparent Härte Shore D 55 Temperatur -200 °C bis +260 °C Autoklavierbar, Ethylenoxid Geschmacks- und Geruchsneutral Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1 mm
Außendurchmesser:
3 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,65 kg
Ursprungsland:
Finnland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 116,08*
€ 138,89*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 142,10*
€ 168,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,02*
€ 199,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 166,12*
€ 197,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 164,41*
€ 195,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,05*
€ 194,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 142,10*
€ 169,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,842* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.