| |
|
| Artikel-Nr.: 340-88630 Herst.-Nr.: 88630 EAN/GTIN: 4033378253606 |
| |
|
| | |
| Hähne, PTFE, Einweg, mit Oliven, Innendurchmesser Schlauch 7 mm, Bohrung 0,4 cm Weitere Informationen: | | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Großbritannien | Bruttogewicht: | 0,05 kg | Nettogewicht: | 0,0473 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,027 m | Verpackungsbreite: | 0,06 m | Verpackungstiefe: | 0,05 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 32,99* | € 43,53* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 31,37* | € 45,71* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,51* | € 51,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|