| |
|
| Artikel-Nr.: 340-88615 Herst.-Nr.: 88615 EAN/GTIN: 4033378253576 |
| |
|
| | |
| Hähne, PTFE, Einweg, mit Oliven, Innendurchmesser Schlauch 4 mm, Bohrung 0,2 cm Weitere Informationen: | | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Großbritannien | Bruttogewicht: | 0,04 kg | Nettogewicht: | 0,0429 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000097 m³ | Verpackungshöhe: | 0,032 m | Verpackungsbreite: | 0,062 m | Verpackungstiefe: | 0,049 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 29,39* | € 39,63* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 27,90* | € 41,45* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,45* | € 46,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|