Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Aräometer
>
Alkoholometer
>
Artikel
Alkoholometer 10-15:0,1%Vol
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-8558103
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
8 558 103
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alkoholometer
alkoholometer
Alkoholometer, 10-15:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN 12803, Länge 330 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,102 kg
Bruttogewicht:
0,102 kg
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Aräometer,Pyknometer(Labor)
>
Aräometer
Weitere Suchbegriffe:
Aräometer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aräometerzylinder 500 ml
Witeg Labortechnik
7 005 001
€ 43,44*
Zubehör
Zylinder mit Fuß Ø40mm H300mm
Witeg Labortechnik
5 628 010
€ 26,44*
Zubehör
Zylinder mit Fuß Ø40mm H400mm
Witeg Labortechnik
5 628 014
€ 33,28*
Zubehör
Zylinder mit Fuß Ø50mm H500mm
Witeg Labortechnik
5 628 020
€ 53,34*
Zubehör
Zylinder mit Fuß Ø60mm H200mm
Witeg Labortechnik
5 628 005
€ 33,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.