Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1802 RN 25µL Syr (22s/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-84880
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     84880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
1802 RN 25µL Syr (22s/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,068 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
1800
Gasdichter Innenraum:
Ja
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22s
Nennvolumen:
0,000025 l
Kanülendurchmesser außen:
0,72 mm
Nadel austauschbar:
Ja
Applikation:
GC Injektion

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 150,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,27*
€ 221,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,70*
€ 220,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,55*
€ 216,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,07*
€ 210,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,06*
€ 178,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hamilton
7758-03
ab € 54,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.