Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 18/10 Stahl, graduiert, m., Henkel, 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8323
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8323
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Eimer 18/10 Stahl, graduiert, mit Henkel, 12 Liter, HxD=270x300mm Gewicht in g: 1.300,0
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Durchmesser:
300 mm
Nennvolumen:
12 l
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Schweden
Bruttogewicht:
1,3 kg
Nettogewicht:
1,3 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 91,05*
€ 115,40*
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 121,80*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 111,62*
€ 141,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.