Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions - Waage Explorer, EX6202, Ablesbarkeit (d) 0,01g; Kapazität 6200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83021360
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83021360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Zählwaage
zählwaage 0,01 g
zählwaage
Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 16g Plattform 190x200mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen/Tierwägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold Funktion, Differenzialwägen, Zutatenkalkulation, Brutto/Netto/Tara-Funktion, Füllwägen Display: Hochauflösender VGA-Farb-Touchscreen (145mm Diagonale), Qwerty und Zehnertastatur für schnelle Eingabe von GPL/GMP Daten und anderer Anwendungsdaten Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Device . 4 Slot für weitere Schnittstelle (Ethernet oder 2. RS232), GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr, Daten können direkt auf USB gespeichert werden Konstruktion: Metallgehäuse mit ABS-Gehäuseoberteil, Edelstahlwägeplatte, 3-Türen-Glaswindschutz mit austauschbaren Scheiben bei Modellen bis 1 mg mit Windschutzlicht, beleuchtete Nivellierlibelle, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung, modulares Display mit einstellbarem Winkel Ausstattung: Wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, individuell wählbare Messspannenjustierung, Softwaresperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, 13 Betriebssprachen, Benutzermanagement für regulierte Umgebungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7,90 kg
Nettogewicht:
5,80 kg
Verpackungsvolumen:
0,062 m³
Verpackungshöhe:
0,291 m
Verpackungsbreite:
0,385 m
Verpackungstiefe:
0,550 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ohaus zählwaage, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 3.323,09*
€ 3.880,73*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.483,07*
€ 4.683,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.683,46*
€ 5.573,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.642,69*
€ 5.524,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.530,57*
€ 5.391,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.483,07*
€ 5.334,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.483,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.