Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenh. BISTABIL Boro braun ger.Hahn f. Büretteninh. 50 ml, mit PTFE-Kük.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-81939
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     81939
EAN/GTIN:
     4033378252005
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Bürettenhahn
Bürettenventil
Ersatzhahn für Büretten
gerader Hahn, Boro 3.3, für Bürette 50 ml, braun, PTFE Küken
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,0295 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001787 m³
Verpackungshöhe:
0,019 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungstiefe:
0,057 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: absperrhahn, Kegelhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 37,02*
€ 48,56*
€ 14,90*
ab € 35,21*
€ 51,03*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 44,71*
€ 57,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.