| |
|
| Artikel-Nr.: 340-81927 Herst.-Nr.: 81927 EAN/GTIN: 4033378251978 |
| |
|
| | |
| seitlicher Hahn, Boro 3.3, für Bürette 25 ml + 25 ml, braun, PTFE Küken Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,03 kg | Nettogewicht: | 0,0283 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0001836 m³ | Verpackungshöhe: | 0,018 m | Verpackungsbreite: | 0,12 m | Verpackungstiefe: | 0,085 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 38,34* | € 49,91* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 36,49* | € 52,61* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 46,07* | € 59,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|