Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsspritzflasche LD-PE, 500 ml, Ethanol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7690106
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7690106
EAN/GTIN:
     4049338018086
Suchbegriffe:
Sicherheitsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500ml ethanol ldpe
Sicherheitsspritzflaschen, LD-PE, 500 ml, Ethanol, gelb-transparent, komplett mit Schraubverschluss und Spritzrohr, Inhaltsaufdruck in deutscher und englischer Sprache, mit Gefahrensymbolen und Gefahrenbezeichnung nach der Gefahrstoffverordnung.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,702 kg
Nettogewicht:
0,660 kg
Verpackungsvolumen:
0,00950400 m³
Verpackungshöhe:
0,160 m
Verpackungsbreite:
0,180 m
Verpackungstiefe:
0,330 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 6,305*
€ 7,735*
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 9,11*
€ 11,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 133,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.