Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG8536 D AE SST AD, Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit AD-Wasseranschluss.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7321240
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     7321240
EAN/GTIN:
     4002514546155
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
PG8536 D AE SST AD, Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit AD-Wasseranschluss., Leistung/Charge z. B. 7 DIN-Siebschalen oder 2 MIC-Sets
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
1,38 m
Verpackungsbreite:
1,2 m
Verpackungstiefe:
0,8 m
Bruttogewicht:
208 kg
Nettogewicht:
177 kg
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 18.777,78*
€ 19.113,53*
Lager 340
Frei Haus
ab € 24.182,12*
€ 24.481,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.481,04*
€ 29.132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.399,83*
€ 29.035,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.182,12*
€ 28.776,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.