Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-6992 Herst.-Nr.: 6992 EAN/GTIN: 05027375045516 |
| |
|
| | |
| Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius™ Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex® und Scott® Toilettenpapierrollen harmonieren. Der Aquarius™ Twin Toilettenpapierspender für Kleinrollen ist die ideale Lösung, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, und sorgt für ein Gefühl wie zu Hause. Dank der einfachen Nachfüllung bietet er eine intelligente, hygienische Lösung, wenn Sie sie am meisten benötigen. Robust und abschließbar mit schlankem, glattem, abgerundetem Design ohne Schmutzfallen für eine einfache Reinigung. Auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7191).Spenderabmessungen: 18 cm x 29,8 cm x 12,8 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 8484, 8475, 8538. Auch kompatibel mit: 8597. 1 x Aquarius™ Twin Toilettenpapierspender für Kleinrollen – Weiß Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,18 m | Verpackungsbreite: | 0,298 m | Verpackungstiefe: | 0,128 m | Ursprungsland: | Deutschland | Nettogewicht: | 0,530 kg | Bruttogewicht: | 0,76 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, handtuchspender weiß, doppelrollen spender, cremeseifenspender kunststoff, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,15* | € 16,31* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,63* | € 17,00* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 16,23* | € 20,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,76* | € 24,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 24,16* | € 31,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|