Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Ultraschallreinigung
>
Ultraschallreinigungsgerät
>
Artikel
SONOREX SUPER RK 1028 C Ultraschallbad
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-661
Hersteller:
BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
661
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfschüssel
Gemüse-Abtropfschüssel
Gemüse-Seiher
Gemüse-Sieb
Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 500 x 300 x 300 mm Ablauf: Kugelhahn G ½, an der linken Seite
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,47 m
Verpackungsbreite:
0,67 m
Verpackungshöhe:
0,565 m
Verpackungsvolumen:
0,1779185 m³
Bruttogewicht:
27,953 kg
Nettogewicht:
24,9 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
45
Ultraschallspitzenleistung:
2000 W
Nennleistung:
500 W
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
UltraschallBad(Labor)
>
Ultraschall Bad
Weitere Suchbegriffe:
Gemüseabtropfschüssel
,
Gemüseseiher
,
Gemüsesieb
,
Salatseiher
,
Salatsieb
,
Großküchensieb
,
Haushaltsieb
,
Haushaltssieb
,
Küchensieb
,
Suppensieb
,
Ultraschall-Reiniger
,
Ultraschall-Reinigungsgerät
,
Ultraschallbäder
,
Ultraschallreiniger
,
Ultraschallreinigungsgerät
,
ultraschallbäder bandelin
,
abtropfschüssel
,
Ultraschall Bad
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.855,66*
€ 3.203,04*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.726,25*
€ 3.366,44*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.726,92*
€ 4.103,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.103,88*
€ 4.883,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.061,21*
€ 4.832,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.881,23*
€ 4.618,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.792,66*
€ 4.513,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.726,92*
€ 4.435,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelstahl-Einsatzkorb Typ K28C (für 1028 CH-9.877 530)
BANDELIN electronic
181
€ 258,34*
Zubehör
Edelstahldeckel D1028C (für 1028 CH-9.877 530)
BANDELIN electronic
3012
€ 94,69*
Zubehör
Einsatzgefäß SD 09 für Ultraschallbad
BANDELIN electronic
579
€ 34,13*
Zubehör
Einsatzgefäß/Edelstahl 600 ml EB 05
BANDELIN electronic
340
€ 54,96*
Zubehör
Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX/SONOCOOL
BANDELIN electronic
299
€ 25,65*
Zubehör
Einsatzkorb Spezial Sonorex KD 0
BANDELIN electronic
370
€ 46,53*
Zubehör
Einsatzsiebkorb PD 04 Siebgewebe Kunststoff Ø 60 mm
BANDELIN electronic
126
€ 24,88*
Zubehör
Einsatzwanne KW 28-0 KUNSTSTOFF FÜR RK 1028
BANDELIN electronic
717
€ 752,87*
Zubehör
Glasbecher komplett SD 0 6
BANDELIN electronic
330
€ 25,90*
Zubehör
Kimberly-Clark Kimtech Pflegetuch, Z-Faltung, weiß, 380x320mm, 50/Box
Kimberly-Clark
7505
€ 14,89*
Zubehör
Lochdeckel ES 4 f. RK 1028 H
BANDELIN electronic
382
€ 86,91*
Zubehör
Siebhalter SH 28 C für 5 Prüfsiebe Ø 200mm
BANDELIN electronic
307
€ 239,96*
Zubehör
SONOREX D 1028 CS Deckel
BANDELIN electronic
2998
€ 126,22*
Zubehör
SONOREX FT 40 Folientest-Rahmen
BANDELIN electronic
3094
€ 60,92*
Zubehör
SONOREX K 28 CS Einhängekorb
BANDELIN electronic
144
€ 699,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.