Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, PP, Klasse B hohe Form, erhabene Skala, 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-646941
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     646941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml pp
messzylinder 10 ml
Messzylinder, PP, Klasse B hohe Form, erhabene Skala, 10 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,016 kg
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
0,01 l
Genauigkeitsklasse:
B

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 12,95*
ab € 1,70*
€ 3,31*
€ 18,90*
ab € 1,80*
€ 3,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,94*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,34*
€ 6,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.